{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Taille plaquette | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue DS | 25 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 29 mm | |
Déport L3 | 16,1 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Largeur de collet L4 | 24,6 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 2 | |
Sous-plaquette 1,5° | 272630 1,5 | |
Vis pour sous-plaquette | 279824 1 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272172 45/16 | |
EAN / GTIN | 4045197769367 | |
Broj proizvođača | 272172 45/16 |