Držač za unutarnje tokarenje, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 120/16mm

Artikl br.: 272172 120/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 24 mm
Udaljenost vrha od osi 13,4 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Širina vrata L4 20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272630 1,5
Vijak s podloškom 279820 1
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272172 120/16
EAN / GTIN 4045197430724
Broj proizvođača 272172 120/16

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu