{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške DS | 20 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 20 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Vijak za okretnu pločicu | 279810 5 | |
Kut nagiba | 1,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272142 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431110 | |
Broj proizvođača | 272142 40/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |