Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 32/16mm

Artikl br.: 272142 32/16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 17 mm
Udaljenost vrha od osi 10,3 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Vijak za okretnu pločicu 279810 5
Kut nagiba 1,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 272142 32/16
EAN / GTIN 4045197431103
Broj proizvođača 272142 32/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.

Upotreba:

Za standardne navoje M20×2,5; M22×2,5 i M24×3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu