{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ drške DS | 12 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 6,35 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 6 | |
Kut nagiba | 2,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Broj proizvođača | 272101 12/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |