{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 9,3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ drške DS | 10 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 87 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 7 | |
Kut nagiba | 2,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272101 22/9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197430557 | |
Broj proizvođača | 272101 22/9,3 |