{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Podložna pločica 1,5° | 279819 1 | |
Vijak s podloškom | 279824 1 | |
Vilica, vijak, O-prsten | 279835 3 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 272004 25/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122685 | |
Broj proizvođača | 272004 25/16 |