GARANT Master Eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom 25/16 mm

Artikl br.: 271997 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 269023 3
Podložna pločica 1,5° 279819 1
Stezni vijak za podlošku 279824 1
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271997 25/16
EAN / GTIN 4062406734732
Broj proizvođača 271997 25/16

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu