Pločica s djelomičnim profilom za DIN 471 vanjska, desna 1,3 mm

Artikl br.: 271005 1,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
952 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Utori prema normi DIN 471
Širina utora m (H13) 1,3 mm
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Podložna
pločica
Br. 272604 vel. S
Širina oštrice w 1,39 mm
tmax 1,5 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 1,2 mm
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271005 1,3
EAN / GTIN 4045197142436
Broj proizvođača 271005 1,3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.