{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Utori prema normi | DIN 471 | |
Širina utora m (H13) | 2,65 mm | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Podložna pločica |
Br. 272604 vel. S | |
Širina oštrice w | 2,74 mm | |
tmax | 2 mm | |
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena | 2,5 mm | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desna | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 271005 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197301918 | |
Broj proizvođača | 271005 2,65 |