{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | APYKX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 7,2 mm | |
Duljina mjerenja | 25,4 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
f | 3,45 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270615 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066601 | |
Broj proizvođača | A07.0100.25.72GR X800 |