simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni 5,2/2 mm

Artikl br.: 270615 5,2/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača AMKPX800
    za provrte od ⌀ dmin 5,2 mm
    Duljina mjerenja 25,4 mm
    ⌀ D 5 mm
    Unutarnje hlađenje ne
    f 2,45 mm
    maksimalna dubina uboda tmaks 1 mm
    Širina utora w 2 mm
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270615 5,2/2
    EAN / GTIN 2050002066564
    Broj proizvođača A05.0200.25.52GR X800

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    400
    Aluminij > 10% Si
    N
    240
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Bez radijusa ugla (oštrih rubova).
    Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu