{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | ANMYX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 4,2 mm | |
Duljina mjerenja | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,8 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270607 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066229 | |
Broj proizvođača | A04.0100.10.42GR X800 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |