simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni 7,2/1 mm

Artikl br.: 270607 7,2/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AJW1X800
za provrte od ⌀ dmin 7,2 mm
Duljina mjerenja 10,2 mm
⌀ D 7 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 3,45 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2,5 mm
Širina utora w 1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270607 7,2/1
EAN / GTIN 2050002066298
Broj proizvođača A07.0100.10.72GR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).
Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu