{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AYD3X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 5,2 mm | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,15 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270591 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066106 | |
Broj proizvođača | A05.4725.15.52.15YR X800 |