{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | ADSBX800 | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,1 mm | |
f | 1,45 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270591 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066090 | |
Broj proizvođača | A04.4715.15.32.10YR X800 |