MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno 3/15 mm

Artikl br.: 270426 3/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta IC908
    Veličina ploče ⌀ d 15 mm
    Kutni radijus R 0,2 mm
    WF 5,85 mm
    Glavna primjena UNI
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Brzina reza vc glavna primjena 80 mm/min - 140 mm/min
    INSL 30 mm
    DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
    Posmak f aksijalno ubadanje 0,03 mm/okr - 0,05 mm/okr
    Posmak f ravno glodanje 0,03 mm/okr - 0,04 mm/okr
    Serija MINCUT
    Oznaka proizvođača MIFR 15-3.00-0.20 IC908
    Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270426 3/15
    EAN / GTIN 7291075262476
    Broj proizvođača 3300281

    Opis

    Izvedba:

    Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

    Odgovara:

    Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu