MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno 2/8 mm

Artikl br.: 270426 2/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta IC908
    Veličina ploče ⌀ d 8 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 5,5 mm
    Kutni radijus R 0,2 mm
    WF 2,8 mm
    Glavna primjena UNI
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Brzina reza vc glavna primjena 80 mm/min - 140 mm/min
    INSL 17,7 mm
    DAXN-DAXX 8 mm - 16 mm
    Posmak f aksijalno ubadanje 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr
    Posmak f ravno glodanje 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr
    Serija MINCUT
    Oznaka proizvođača MIFR 8-2.00-0.20 IC908
    Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270426 2/8
    EAN / GTIN 7291075262520
    Broj proizvođača 6404044

    Opis

    Izvedba:

    Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

    Odgovara:

    Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu