{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ Dmin | 8 mm | |
Vrsta | IC908 | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1,1 mm | |
Kutni radijus R | 0,5 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Dubina reza ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Posmak f glodanje | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Posmak f ubadanje | 0,01 mm/okr - 0,03 mm/okr | |
Serija | MINCUT | |
Dubina reza ap min | 0,03 | |
Dubina reza ap maks | 0,5 | |
Oznaka proizvođača | MIUR 8-1.00-0.50 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270425 1/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294576 | |
Broj proizvođača | 6405188 |