{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 10 mm | |
⌀ drške d | 6 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 3 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270320 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466907 | |
Broj proizvođača | 270320 6,2/1,5 |