{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
⌀ drške d | 6 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 2,95 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1,75 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270298 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466631 | |
Broj proizvođača | 270298 6,2 |