Mikro nastavak za kopiranje, unutarnji, lijevi 4,2 mm

Artikl br.: 270292 4,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 4,2 mm
Duljina izboja L1 16 mm
⌀ drške d 4 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 1,95 mm
maksimalna dubina reza tmaks 0,75 mm
Radijus R 0,15 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm/okr
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270292 4,2
EAN / GTIN 4045197466570
Broj proizvođača 270292 4,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu