Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje ubodno tokarenje, DIN 472 desna, HB720, ⌀ Dmin / širina utora m (H13): 8/1,1mm

Artikl br.: 270110 8/1,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 472

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 8 mm
Širina utora m (H13) 1,1 mm
Vrsta HB720
Utori prema normi DIN 472
Veličina ploče ⌀ d 6 mm
Širina utora w 1,2 mm
Debljina ploče T 3,6 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 4,8 mm
maksimalna dubina reza tmaks 1 mm
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
Serija Mini
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270110 8/1,1
EAN / GTIN 4045197560353
Broj proizvođača 270110 8/1,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano