{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ Dmin | 8 mm | |
Širina utora m (H13) | 0,9 mm | |
Vrsta | HB720 | |
Utori prema normi | DIN 472 | |
Veličina ploče ⌀ d | 6 mm | |
Širina utora w | 0,93 mm | |
Debljina ploče T | 3,6 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 4,8 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1 mm | |
Serija | Mini | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270110 8/0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197560346 | |
Broj proizvođača | 270110 8/0,9 |