Mini ubodna pločica za ubodno tokarenje unutarnjeg potpunog promjera desna 8/0,8 mm

Artikl br.: 270050 8/0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,14 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Minimalni ⌀ Dmin 8 mm
    Vrsta HB720
    Veličina ploče ⌀ d 6 mm
    Širina utora w 0,8 mm
    Debljina ploče T 3,6 mm
    Udaljenost između vrhova i sredine L3 4,8 mm
    Radijus R 0,4 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 1 mm
    Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
    Serija Mini
    Rezni materijal HM
    Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270050 8/0,8
    EAN / GTIN 4062406564902
    Broj proizvođača 270050 8/0,8

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    80
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    80
    Aluminij > 10% Si
    N
    60
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu