Mini ubodna pločica za ubodno tokarenje unutarnjeg potpunog promjera desna 11/0,8 mm

Artikl br.: 270050 11/0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 11 mm
Vrsta HB720
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Širina utora w 0,8 mm
Debljina ploče T 4 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 6,7 mm
Radijus R 0,4 mm
maksimalna dubina reza tmaks 2,3 mm
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
Serija Mini
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270050 11/0,8
EAN / GTIN 4062406566234
Broj proizvođača 270050 11/0,8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu