Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje kopirno tokarenje desna, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Artikl br.: 270040 7,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
Minimalni ⌀ Dmin 7,8 mm
Vrsta HB720
Veličina ploče ⌀ d 6 mm
Debljina ploče T 3,65 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 4,65 mm
maksimalna dubina reza tmaks 1,2 mm
Radijus R 0,2 mm
Kut klina α 43 stupanj
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
maksimalna dubina reza ap maks 0,15 mm - 0,5 mm
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270040 7,8
EAN / GTIN 4045197560148
Broj proizvođača 270040 7,8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano