Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje tokarenje bez lomača odvojenih čestica desna 11 mm

Artikl br.: 270020 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,44 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,20 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
Minimalni ⌀ Dmin 11 mm
Vrsta HB720
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Debljina ploče T 4 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 6,7 mm
maksimalna dubina reza tmaks 2,3 mm
Radijus R 0,2 mm
Kut klina α 70 stupanj
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
maksimalna dubina reza ap maks 0,15 mm - 0,5 mm
Prevlaka TiCN
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270020 11
EAN / GTIN 4045197560117
Broj proizvođača 270020 11

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu