Mini držač za unutarnje tokarenje od čelika 12/8 mm

Artikl br.: 270002 12/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 08 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Stezna visina L2 15,6 mm
Duljina glave L1 12 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279815 11
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695
Broj proizvođača 270002 12/8

Opis

Izvedba:

  • S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavna zamjena reznih pločica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu