Konektor za priključak rashladnog sredstva, tip: 2

Artikl br.: 269208 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj G1/8
Izvedba pod kutem
Dužina priključka L 6 mm
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269208 2
EAN / GTIN 4251414904040
Broj proizvođača 269208 2

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Konektor za priključak rashladnog sredstva, tip: 2

Konektor za priključak rashladnog sredstva, tip: 2

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Priključni navoj G1/8 R1/8 R1/4
Izvedba pod kutem
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo R 1/8 col
za prsten rashladnog sredstva, veličina 1; 2 3; 4
za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina 18; 25
Visina C 28,57 mm
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu