{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za prsten rashladnog sredstva, veličina | 1; 2 | |
odgovara za vanjski promjer crijeva | 12 mm | |
Priključni navoj | R1/8 | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 232278 2 | |
EAN / GTIN | 4047322263719 | |
Broj proizvođača | 232278 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Priključak crijeva za rashladno sredstvo, veličina: 2
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | R1/8 | R1/4 | G1/8 | |
Izvedba | pod kutem | |||
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo | R 1/8 col | |||
za prsten rashladnog sredstva, veličina | 1; 2 | 3; 4 | ||
za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina | 18; 25 | |||
Visina C | 28,57 mm | |||
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |