Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 17

Artikl br.: 269028 17
Postavite cijenu 10 Piece (5,79 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10-dijelni
Tip 15IP
Navoji M3,5
Duljina D (L) 8,6 mm
Stezni moment 3,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269028 17
EAN / GTIN 4062406248697
Broj proizvođača 269028 17

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu