{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 090204 N | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | BK8425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 260 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268887 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180079 | |
Broj proizvođača | W30 14660.048425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TOHX 090204 neutralna, W30, Vrsta: BK8425
na zahtjev
Na zalihi
680 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.574 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | prevučena | prevučena | prevučena |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 090204 N | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Fina/gruba obrada | fina obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | snažno prekinuto | snažno prekinuto |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |