Držač za unutarnje tokarenje VHM 75/07 mm

Artikl br.: 268822 75/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 6 mm
    Veličina pločice 7 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
    Rezni materijal HM
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača E06J STLDR/L07
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TDAT 07010.
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 7,06 mm
    Udaljenost vrha od osi 3,71 mm
    Stezna visina L2 5,54 mm
    Ukupna duljina L 110 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 12
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268822 75/07
    EAN / GTIN 4045197562647
    Broj proizvođača 268822 75/07

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu