{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TDAT 070102 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7410 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | TIS | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 40 m/min - 90 m/min | |
Prevlaka | TiN | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268630 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057800 | |
Broj proizvođača | 268630 HB7410 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
TDAT 070102, Vrsta: HB7410
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
18,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
18,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
18,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |