TDAT 070101 HB7125-1

Artikl br.: 268620 HB7125-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,68 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TDAT 070101
    Kutni radijus 0,1 mm
    Vrsta HB7125-1
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica VS
    Dubina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 140 m/min
    Prevlaka bez prevlake
    Broj zamjena/oštrica 3
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268620 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057770
    Broj proizvođača 268620 HB7125-1

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu