{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Code ISO plaquette | GCCT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7410 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiN | |
Application principale | Ti | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TIS | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 90 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268590 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057657 | |
Broj proizvođača | 268590 HB7410 |