{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | GCCT 060202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HU7310 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AF | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 1,6 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268590 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4062406057633 | |
Broj proizvođača | 268590 HU7310 |