GCCT 060202, Vrsta: HB7125-1

Artikl br.: 268590 HB7125-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice GCCT 060202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7125-1
Rezni materijal HM
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268590 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057671
Broj proizvođača 268590 HB7125-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu