WCHX 060204 UNI

Artikl br.: 268482 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,26 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 060204
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta HB7130
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena UNI
    Tip UNI
    Brzina reza vc glavna primjena 65 m/min - 200 m/min
    prikladno za alat ⌀ Dc 11 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268482 UNI
    EAN / GTIN 4045197470621
    Broj proizvođača 268482 UNI

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Odgovara:

    Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 11.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu