WCHX 060202 ALU

Artikl br.: 268480 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 060202
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta HU70AL
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena N
    Dodatna primjena K
    Tip ALU
    Brzina reza vc glavna primjena 300 m/min - 600 m/min
    Brzina reza vc sporedna primjena 180 m/min
    prikladno za alat ⌀ Dc 11 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268480 ALU
    EAN / GTIN 4045197470522
    Broj proizvođača 268480 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    600
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    400
    Aluminij > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafit, GFK, CFK
    N
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Odgovara:

    Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 11.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu