Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 8/04 mm

Artikl br.: 268113 8/04
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 8 mm
    Veličina pločice 4 mm
    Primjena lijevi
    Rezni materijal HM
    Standard DIN 8024
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača E08X SDQCR/L04
    Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 04T0..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5,2 mm
    Udaljenost vrha od osi 2,6 mm
    Korisna dubina T 1,1 mm
    Širina vrata L4 4 mm
    Duljina glave L1 26 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268113 8/04
    EAN / GTIN 4062406583996
    Broj proizvođača 268113 8/04

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu