DCGW 04T001 G

Artikl br.: 265426 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMW 060202
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta BU7220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posmak f 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 160 m/min
Izvedba rezne oštrice G
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265426 G
EAN / GTIN 4062406545802
Broj proizvođača 265426 G

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S 2 oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu