DCMW 070204 MET

Artikl br.: 265664 MET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMW 070204
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta KBN25M
    Rezni materijal CBN
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Izvedba rezne oštrice MET
    Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265664 MET
    EAN / GTIN 4960664529193
    Broj proizvođača TBZ02121

    Tablica aplikacija

    Čelik < 55 HRC
    H
    Čelik < 60 HRC
    H
    Čelik < 67 HRC
    H
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
    MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu