DCGW 070208 G

Artikl br.: 265433 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGW 070208
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta BU7220
    Rezni materijal CBN
    Uvjetovanost reza kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
    Izvedba rezne oštrice G
    Dubina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Posmak f 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 160 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265433 G
    EAN / GTIN 4045197895608
    Broj proizvođača 265433 G

    Tablica aplikacija

    Čelik < 55 HRC
    H
    Čelik < 60 HRC
    H
    Čelik < 67 HRC
    H
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    S 2 oštrice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu