{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Primjena | desna | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Rezervni dio | 269981 2 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 265130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941794 | |
Broj proizvođača | 265130 20 |