{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 10 mm | |
Primjena | desna | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO kod držača | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
Rezervni dio | 269981 6 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Broj proizvođača | 265130 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garnitura držača za tokarenje, desna, Vel. drške/veličina pločice: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
86,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko |
ISO kod držača | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Duljina glave L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Standard | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Tvornička norma |
Veličina drške | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Primjena | desna | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |