Garnitura držača za tokarenje 16 mm

Artikl br.: 265111 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Primjena lijevo
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 17 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Rezervni dio 269981 4
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265111 16
EAN / GTIN 4045197941947
Broj proizvođača 265111 16