Držač za tokarenje čelik DM DM/40

Artikl br.: 264910 DM/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 328 mm
Montažni vijak 269025 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264838; 264839
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264910 DM/40
EAN / GTIN 4251414902107
Broj proizvođača TPC01870

Opis

Izvedba:

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

Napomena:

Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu