{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 60 mm | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 508 mm | |
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo | 10 mm | |
Montažni vijak | 269025 1 | |
Konektor za priključak rashladnog sredstva | 269208 | |
Visokotlačno spojno crijevo | 269207 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne glave | 264838; 264839 | |
Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
Broj artikla | 264910 DM/60 | |
EAN / GTIN | 4251414902206 | |
Broj proizvođača | TLC01190 |